Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chinfa DRA240 Getaktet DIN-Schienen Netzteil 240W, 90 → 264V ac, 24V dc / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Chinfa DRA240 Getaktet DIN-Schienen Netzteil 240W, 90 → 264V ac, 24V dc / 10A
Chinfa DRA240 Getaktet DIN-Schienen Netzteil 240W, 90 → 264V ac, 24V dc / 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-7894013
Hersteller:
     Chinfa
Herst.-Nr.:
     DRA240-24A
EAN/GTIN:
     5060641244152
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Serie = DRA240
Typ = Getaktet
Elektrische Phasen = 1
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 10A
Nennleistung = 240W
Anzahl der Ausgänge = 1
Abmessungen = 83.5 x 123.6 x 124.5mm
Höhe = 125mm
Lastausregelung = ±1%

Chinfa-Netzteil für DINDas Schaltnetzteil Chinfa DIN-Schiene DRA hat eine universelle Eingangsspannung zwischen 115 V ac und 240 V ac und eine einstellbare DC-Ausgangsspannung. Die Schaltmodustechnologie bietet eine kompakte Bauweise, einen hohen Wirkungsgrad und eine geringe Restwelligkeit. Der Nennausgangsstrom beträgt 10 A bei 24 V dc Ausgangsspannung. Dieses Netzteil wurde speziell für industrielle Steuerungssysteme, Prozessautomatisierung und industrielle Anwendungen entwickelt, die eine stabilisierte Gleichspannung erfordern.Eigenschaften und VorteileHoher Wirkungsgrad von 89 % Interner Eingangsfilter MTBF beträgt 423000 Stunden Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und 71 °C. Die Nennleistung beträgt bis zu 240 W Geregelte Ausgänge Brummfaktor und Rauschen sind 100 mV Schraubklemmenanschluss KurzschlussschutzAnwendungenElektromagnetische Antriebe Fabrikautomation Industrielle Steuerungen MesstechnikZertifizierungenCE-zertifiziert cUL TÜV UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Serie:
DRA240
Typ:
Getaktet
Elektrische Phasen:
1
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
10A
Nennleistung:
240W
Anzahl der Ausgänge:
1
Abmessungen:
83.5 x 123.6 x 124.5mm
Höhe:
125mm
Lastausregelung:
±1%
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 24v 10a, din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil 10a, 7894013, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Chinfa, DRA24024A, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,09*
€ 191,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,42*
€ 188,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,79*
€ 172,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.