Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chinfa AMR1 Getaktet DIN-Schienen Netzteil 10W, 230V ac, 12V dc / 830mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Chinfa AMR1 Getaktet DIN-Schienen Netzteil 10W, 230V ac, 12V dc / 830mA
Chinfa AMR1 Getaktet DIN-Schienen Netzteil 10W, 230V ac, 12V dc / 830mA
Artikel-Nr.:
     108EL-7894023
Hersteller:
     Chinfa
Herst.-Nr.:
     AMR1-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Serie = AMR1
Typ = Getaktet
Elektrische Phasen = 1
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
Eingangsspannung = 230V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 830mA
Nennleistung = 10W
Anzahl der Ausgänge = 1
Abmessungen = 18 x 56.5 x 91mm
Höhe = 91mm
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage

Chinfa-Netzteil für DINDas Netzteil Chinfa für DIN-Schienenmontage der Serie AMR1 hat eine universelle Eingangsspannung zwischen 90 V ac und 264 V ac/120 V dc und 370 V dc. Dies ist ein kostengünstiges Netzteil, das speziell mit kompromissloser Qualität und Zuverlässigkeit für hohe Leistung entwickelt wurde. Der Ausgangsstrom beträgt 830 mA bei 12 V dc Ausgangsspannung.Eigenschaften und VorteileHoher Wirkungsgrad von 78 % Interner Eingangsfilter MTBF beträgt 884000 Stunden Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und 71 °C. Nennleistung bis zu 10 W Geregelte Ausgänge Brummfaktor und Rauschen beträgt 50 mV KurzschlussschutzAnwendungenGebäudesteuerungssysteme Elektromagnetische Antriebe Fabrikautomation Industrielle Steuerungen MesstechnikZertifizierungenCE-zertifiziert cUL TÜV UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Serie:
AMR1
Typ:
Getaktet
Elektrische Phasen:
1
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
Eingangsspannung:
230V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
830mA
Nennleistung:
10W
Anzahl der Ausgänge:
1
Abmessungen:
18 x 56.5 x 91mm
Höhe:
91mm
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 12v, din-schienen schaltnetzteil, 7894023, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Chinfa, AMR112, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9062694
ab € 19,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.