Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chinfa AMR2 Getaktet DIN-Schienen Netzteil 24W, 90 → 264V ac, 24V dc / 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Chinfa AMR2 Getaktet DIN-Schienen Netzteil 24W, 90 → 264V ac, 24V dc / 1A
Chinfa AMR2 Getaktet DIN-Schienen Netzteil 24W, 90 → 264V ac, 24V dc / 1A
Artikel-Nr.:
     108EL-7894039
Hersteller:
     Chinfa
Herst.-Nr.:
     AMR2-24
EAN/GTIN:
     4032248217557
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Serie = AMR2
Typ = Getaktet
Elektrische Phasen = 1
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 1A
Nennleistung = 24W
Anzahl der Ausgänge = 1
Abmessungen = 35 x 56.5 x 91mm
Höhe = 91mm
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage°C

Chinfa-Netzteil für DINDas Schaltnetzteil Chinfa für DIN-Schienenmontage der Serie AMR2 hat eine universelle Eingangsspannung zwischen 90 V ac und 264 V ac/120 V dc und 375 V dc. Dies ist ein kostengünstiges Netzteil, das speziell mit kompromissloser Qualität und Zuverlässigkeit für hohe Leistung entwickelt wurde. Der Ausgangsstrom beträgt 1 A bei 24 V dc Ausgangsspannung.Eigenschaften und VorteileHoher Wirkungsgrad von 85 % Interner Eingangsfilter MTBF beträgt 832000 Stunden Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und 71 °C. Die Nennleistung beträgt bis zu 24 W Geregelter Ausgang Brummfaktor und Rauschen beträgt 50 mV KurzschlussschutzAnwendungenGebäudesteuerungssysteme Elektromagnetische Antriebe Fabrikautomation Industrielle Steuerungen MesstechnikZertifizierungenCE-zertifiziert cUL TÜV UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Serie:
AMR2
Typ:
Getaktet
Elektrische Phasen:
1
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
1A
Nennleistung:
24W
Anzahl der Ausgänge:
1
Abmessungen:
35 x 56.5 x 91mm
Höhe:
91mm
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage°C
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 24v, din-schienen schaltnetzteil, 7894039, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Chinfa, AMR224, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1368308
ab € 26,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.