Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storm Tastenfeld-Encoder Encoder, zur Verwendung mit Storm-Tastenfelder 700 und 720 der Serie K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Storm Tastenfeld-Encoder Encoder, zur Verwendung mit Storm-Tastenfelder 700 und 720 der Serie K
Artikel-Nr.:
     108EL-7897230
Hersteller:
     Storm
Herst.-Nr.:
     4500-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7897230
Schalter
Tastatur- und Tastenfeldschalter
Tastatur-Encoder
Zubehörtyp = Encoder
Zur Verwendung mit = Storm-Tastenfelder 700 und 720 der Serie K

Storm USB 2.0 Tastenfeld-Encoder. USB 2.0 Tastenfeld-Encoder von Storm-Interface. Kompatibel mit den meisten Storm Tastenfeldern und Tastenformaten einschließlich Taschenrechnern mit 4, 12 und 16 Tasten und Telefon-Layoutvarianten. Geeignet für die Storm Produktserien 700, 720, 1000, 2000, 3000, GFX und PLX. Die Ausgabecodetabelle kann mithilfe des USB-Konfigurationsdienstprogramms angepasst werden, das kostenlos hier heruntergeladen werden kann: www.storm-interface.com. Die 450i Version hat ein integriertes Netzteil, das gegebenenfalls die Farb- und Helligkeitssteuerung für die Tastaturbeleuchtung ermöglicht. Die 450i Version verfügt außerdem über einen Piezo-Signalgeber für die Tastendruckbestätigung oder das Statussignal. Anschluss über USB Mini-B-Buchse Betriebsspannung 5 V +/-5 % (USB) Betriebsstrom 20 mA einschließlich Beleuchtungsstrom Gerät mit generischer Tastatur (HID) – keine zusätzlichen Treiber erforderlich Leicht an der Rückseite der kompatiblen Tastatur anzubringen Konfiguration ab Werk für standardgemäße numerische Dateneingabe. Betriebstemperaturbereich: -20 bis +60 °C. Feuchtigkeit: 10 % bis 90 % nicht kondensierend
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Encoder
Zur Verwendung mit:
Storm-Tastenfelder 700 und 720 der Serie K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storm
4500-012
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.