Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
PSA, Sicherheit, Test und IT
>
Mess- und Prüftechnik
>
Oszilloskope und Zubehör
>
Oszilloskop-Tastkopf-Zubehör
>
Artikel
Teledyne LeCroy PK007-016 Ersatz-Massefeder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7898286
Hersteller:
Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
PK007-016
EAN/GTIN:
5059040100183
Suchbegriffe:
7898286
Mess- und Prüftechnik
Oszilloskope und Zubehör
Oszilloskop-Tastkopf-Zubehör
Zubehör Typ = Ersatz-Massefeder
Geeignet für den Einsatz mit = Oszilloskoptastkopf
Zubehör Teledyne LeCroy für passive Tastköpfe der Serie PP007 und PP008. Einer der Vorteile der Verwendung der passiven Tastköpfe von Teledyne LeCroy ist die Vielzahl an Zubehörteilen, die bei RS für diese Tastköpfe erhältlich sind. Beispiele sind Clips, Haken, Adapter, Federn und Erdungskabel. Dieses Zubehör wurde für die passiven Tastköpfe von Teledyne LeCroy entwickelt: PP007-WS ( ; 724-0924 724-0924 ) für Oszilloskope der Serie WaveSurfer 400; P007-WR ( ; 724-0927 724-0927 ) für Oszilloskope der Serie WaveRunner 6000A; PP008-1 ( ; 724-0933 724-0933 ) für die Serie WaveRunner Xi.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Ersatz-Massefeder
Geeignet für den Einsatz mit:
Oszilloskoptastkopf
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Oszilloskope und Zubehör
>
Oszilloskop-Tastkopf-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Teledyne LeCroy
,
PK007016
,
Test & Measurement
,
Oscilloscopes & Accessories
,
Oscilloscope Probe Accessories
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,29*
€ 19,82*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 15,29*
€ 22,01*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Teledyne LeCroy PK007-004 Ersatzspitze, starr
Teledyne LeCroy
PK007-004
ab € 8,92*
Zubehör
Teledyne LeCroy PK007-017 Einzelnes Ersatzkabel
Teledyne LeCroy
PK007-017
ab € 26,58*
Zubehör
Teledyne LeCroy PK007-019 Ersatz-Pico-Haken
Teledyne LeCroy
PK007-019
ab € 26,71*
Zubehör
Teledyne LeCroy PK007-027 Ersatz-Erdungsleitung, 0,8 mm Buchse
Teledyne LeCroy
PK007-027
ab € 26,66*
Zubehör
Teledyne LeCroy PK007-030 Ersatz-Erdungskabel HF-Comp
Teledyne LeCroy
PK007-030
ab € 31,08*
Zubehör
Teledyne LeCroy PP PP007-WR Tastkopf Passiv 1:10 500MHz 300V BNC
Teledyne LeCroy
PP007-WR
ab € 378,23*
Zubehör
Teledyne LeCroy PP PP007-WS Tastkopf Passiv 1:10 500MHz 400V BNC
Teledyne LeCroy
PP007-WS
ab € 377,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen