Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Trittstufe 1 Stufen H.= 0.255m L.= 0.255m Stahl 2.2kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Trittstufe 1 Stufen H.= 0.255m L.= 0.255m Stahl 2.2kg
RS PRO Trittstufe 1 Stufen H.= 0.255m L.= 0.255m Stahl 2.2kg
Artikel-Nr.:
     108EL-7898488
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7898488
EAN/GTIN:
     5056112155003
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Anzahl Stufen = 1
Plattform Höhe = 0.255m
Material = Stahl
Gewicht = 2.2kg
Gesamthöhe = 0.255m

Stahl-Stufenkopf von RS Pro. Diese kompakten und leichten Tritthocker von RS Pro sind die perfekte Lösung, um eine Höhenverstärkung zu erhalten, um den Zugang zu leicht unzugänglichen Bereichen zu erleichtern. Die Trittstufen bestehen aus Stahl und umfassen rutschfeste Gummifüße und gerippte Gummitritte, die eine äußerst Durable, sichere und stabile Plattform zum Stehen bieten. Die kompakte Bauweise macht die Trittstufen ideal für den Einsatz zu Hause und kann einfach aufbewahrt werden, sodass sie sich ideal für den Einsatz in Bereichen mit begrenztem Platzangebot eignen. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Erhältlich als 1 Profil oder 2 ;/li> ;li>Leichtes und dennoch Durable Design ;/li> ;li>Stahlkonstruktion mit ausgezeichneter Haltbarkeit ;/li> ;li>Rutschfeste Gummifüße und -trittstufen sorgen für Sicherheit und Stabilität des Benutzers ;/li> ;li>Ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen ;/li> ;/ul>. Anwendung. Leichte und kompakte Trittstufen sind perfekt für eine zusätzliche Höhenverstärkung in einer Reihe von Umgebungen, sodass der Benutzer auf Bereiche außerhalb der Reichweite zugreifen kann. Sie verfügen oft über rutschfeste Gummifüße und Trittflächen für Stabilität und zusätzliche Sicherheit. Die kompakte Bauweise macht sie ideal für den Einsatz in Heimwerkeranwendungen und Bereichen wie: ;ul> ;li>Arbeiten im Haus ;/li> ;li>Büro ;/li> ;li> Autowerkstatt ;/li> ;li>Werkstatt ;/li> ;li>Lagerraum ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. Welche Größen sind erhältlich?. Diese Stufen-Hocker sind in folgenden Ausführungen erhältlich: ;ul> ;li>1 Lauffläche: ; 789-8488 789-8488 ;/li> ;li>2 Lauffläche: ; 789-8481 789-8481 ;/li> ;/ul>. Wie hoch ist das maximale Gewicht?. Die maximale sichere Arbeitslast für d
Weitere Informationen:
Anzahl Stufen:
1
Plattform Höhe:
0.255m
Material:
Stahl
Gewicht:
2.2kg
Gesamthöhe:
0.255m
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, rs pro trittleiter 1 stufen, montage treppe, montagetritt 1-stufig, 7898488, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Leitern & Stufen, Trittstufen, RS PRO, SSHS1, Access, Storage & Material Handling, Ladders & Steps, Steps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,49*
€ 25,21*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 38,37*
€ 52,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.