| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7898567 Herst.-Nr.: 7898567 EAN/GTIN: 5059044477342 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zur Verwendung mit = Universelle rechteckige Alu Länge = 125mm Breite = 88mm Höhe = 35mm Abmessungen = 125 x 88 x 35mm Wärmewiderstand = 1.25°C/W Farbe = Schwarz Material = Aluminium
Der angegebene Wärmewiderstand gilt bei vertikalen Lamellen in freier Luft. Die Längenabmessung bezieht sich auf die Extraktionslänge entlang der Lamellen. Vom Standard abweichende Strangpressung (B x H): 88 x 35 mm, mit Kanal. ABL konzipiert Kühlkörper so, dass die Oberfläche vergrößert und die Wärme dadurch auf einer größeren Fläche abgeführt wird, sodass eine schnellere Kühlung der Komponente erfolgt. Entwickelt mit angelassen Legierungen mit größerem Wärmeleitvermögen zur Maximierung der Kühlleistung. Kühlkörper können zur Kühlung von Hochleistungshalbleitern, optoelektrischen Geräten und Leuchtdioden verwendet werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zur Verwendung mit: | Universelle rechteckige Alu | Länge: | 125mm | Breite: | 88mm | Höhe: | 35mm | Abmessungen: | 125 x 88 x 35mm | Wärmewiderstand: | 1.25°C/W | Farbe: | Schwarz | Material: | Aluminium |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 7898567, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, RS PRO, 520AB1250MB, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |