Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EOE 150K100 Plattformwaage 150kg / Auflösung 100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7898750
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EOE 100K-2
EAN/GTIN:
     4045761098312
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Wägebereich = 150kg
Typ = Plattformwaage
Auflösung = 100 g
Waagschalenlänge = 315mm
Waagschalenbreite = 305mm
Waagschalenhöhe = 65mm
Gewicht netto = 4kg
Modellnummer = EOE 150K100
Betriebstemperatur max. = +35°C

Euro-Stecker, 2-polig. Plattformwaage, Serie EOE. Die Serie EOE mit Allzweck-Plattformwaagen wurde für unterschiedliche Anwendungen wie in Logistik, Handel, Industrie und Tiermedizin entwickelt. Eigenschaften und Vorteile:. Große LCD-Anzeige Hohe Mobilität dank der kompakten, flachen und leichten Bauweise Display mit spritzwassergeschützter Membran Lackierte Plattform aus Stahl
Weitere Informationen:
Wägebereich:
150kg
Typ:
Plattformwaage
Auflösung:
100 g
Waagschalenlänge:
315mm
Waagschalenbreite:
305mm
Waagschalenhöhe:
65mm
Gewicht netto:
4kg
Modellnummer:
EOE 150K100
Betriebstemperatur max.:
+35°C
Weitere Suchbegriffe: Tierwaage, Veterinärwaage, paketwaage kern, paketwaage, 7898750, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, EOE100K2, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 113,50*
€ 145,85*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 117,38*
€ 146,09*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 107,83*
€ 154,56*
€ 8,50*
ab € 125,27*
€ 155,94*
Frei Haus
ab € 145,34*
€ 180,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,85*
€ 173,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 113,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.