Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EOE 150K50L Plattformwaage 150kg / Auflösung 50 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7898756
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EOE 150K50L
EAN/GTIN:
     4045761124820
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Wägebereich = 150kg
Typ = Plattformwaage
Auflösung = 50 g
Waagschalenlänge = 553mm
Waagschalenbreite = 553mm
Waagschalenhöhe = 62mm
Gewicht netto = 12.5kg
Modellnummer = EOE 150K50L
Betriebstemperatur min. = +10°C

Euro-Stecker, 2-polig. Plattformwaage, Serie EOE. Die Serie EOE mit Allzweck-Plattformwaagen wurde für unterschiedliche Anwendungen wie in Logistik, Handel, Industrie und Tiermedizin entwickelt. Eigenschaften und Vorteile:. Große LCD-Anzeige Hohe Mobilität dank der kompakten, flachen und leichten Bauweise Display mit spritzwassergeschützter Membran Lackierte Plattform aus Stahl
Weitere Informationen:
Wägebereich:
150kg
Typ:
Plattformwaage
Auflösung:
50 g
Waagschalenlänge:
553mm
Waagschalenbreite:
553mm
Waagschalenhöhe:
62mm
Gewicht netto:
12.5kg
Modellnummer:
EOE 150K50L
Betriebstemperatur min.:
+10°C
Weitere Suchbegriffe: Tierwaage, Veterinärwaage, paketwaage kern, paketwaage, 7898756, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, EOE150K50L, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 212,50*
€ 269,73*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 220,69*
€ 269,77*
Frei Haus
ab € 221,64*
€ 271,42*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 449,10*
€ 519,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,73*
€ 320,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,83*
€ 312,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,19*
€ 294,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,15*
€ 269,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,50*
€ 252,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 212,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.