Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Printklemme / Buchse Gerade, für Durchsteckmontage, 4-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Printklemme / Buchse Gerade, für Durchsteckmontage, 4-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm
RS PRO Printklemme / Buchse Gerade, für Durchsteckmontage, 4-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7901102
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7901102
EAN/GTIN:
     5056112156390
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 4
Raster = 2.54mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gender = Buchse
Anschlussart = Schrauben
Typ = Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom = 6A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 125 V
Länge = 10.16mm

4-polige Leiterplatten-Klemmenleiste mit 2,54 mm Rastermaß von RS Pro TerminalDiese 4-polige Terminal-Leiterplatten-Klemmleiste (Leiterplatte) dient zur schnellen und effizienten Verbindung von Drähten zwischen separaten Leiterplatten. Es handelt sich um ein modulares, isoliertes Gerät, das direkt auf der Leiterplatte montiert werden kann. Der Block verfügt über eine Schraubkäfigklemmen-Anschlussmethode, mit der Verbindungen einfach durch Anziehen einer Schraube gesichert werden können. Dies ist ein Anschluss nach Industriestandard für Elektronik und ermöglicht zuverlässige Verbindungen mit einer Vielzahl von Geräten unterschiedlicher Größe. Mit einfacher Durchgangsbohrung und einem großen Betriebstemperaturbereich (zwischen -40 °C und +105 °C) ist diese Leiterplatten-Anschlussklemmenleiste ein sehr vielseitiges Terminal. Er hat eine gerade Gehäuseausrichtung und ein Rastermaß von 2,54 mm. Das für das Gehäuse der Streifen verwendete grüne Polyamidmaterial ist gemäß UL94 V-0 zertifiziert, was auf eine gute Flammbeständigkeit hinweist. Die Leiterplatten-Klemmenleiste ist für die Einrichtung von Leiterplatten in allen Bereichen von alltäglichen Elektronikgeräten bis hin zu Industriegeräten geeignet. Terminal 3 ist für die Montage von Leiterplatten in allen Bereichen geeignet.Eigenschaften und Vorteile• Aus Polyamid, grün • Abmessungen: 10,16 mm x 6,2 mm x 5,54 Mm • Rastermaß von 2,54 mm • 4 Kontakte • Einreihig • Durchgangsbohrung • Buchse • Gerade Gehäuseausrichtung • Schraubanschluss • Nennstrom von 6 A. • Nennspannung von 125 V • Betriebstemperaturbereich von -40 °C und +105 °C.RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Raster:
2.54mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Schrauben
Typ:
Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom:
6A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
125 V
Länge:
10.16mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme, 7901102, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, RS PRO, MB31225404NIP, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1700011
ab € 0,1426*
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0001
ab € 1,872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.