Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rutschfeste Elastomer Isolationsmatte bis 50000V, Schwarz 5mm x 1m x 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7903000
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7903000
EAN/GTIN:
     5056112156826
Suchbegriffe:
Isoliermatte für Schalträume
Schaltraummatte
Schaltraummatten
isoliermatte für schalträume
Länge = 2m
Dicke = 5mm
Betriebsspannung max. = 50000V
Breite = 1m
Erfüllte Normen = EN61111 Class 4
Mattenmaterial = Elastomer
Anti-Rutsch = Ja
Farbe = Schwarz
Oberflächentyp = Fein gerippte Oberfläche

BS EN 61111 Klasse 4, IEC 61111:2009. Rutschfeste elektrische Sicherheitsmatte von RS Pro. RS PRO RS Pro von der bewährten Marke bietet eine Reihe von hochwertigen rutschfesten elektrischen Sicherheitsmatten. Diese Sicherheitsmatten der Klasse 0 wurden nach Industriestandards hergestellt und bieten Schutz für Sie und jeden, der mit elektrischen Schlägen arbeitet. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Gerippte Oberfläche für Trittsicherheit ;/li> ;li>Beständigkeit gegen Säure, Öl und bei niedriger Temperatur ;/li> ;li>Für den Einsatz vor Schalttafeln und Hochspannungsanlagen ;/li> ;li>Erhältlich in 1 m x 10 m x 5 mm ( ; 7902994 7902994 ), 1 m x 2 m x 5 mm ( ; 7903000 7903000 ) und 1 m x 1 m x 5 mm ( ; 7903007 7903007 ) ;/li> ;li>Diese Matten entsprechen den Normen EN61111 Klasse 4 ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Die elektrische Sicherheitsmatte hat eine Reihe von Anwendungsbereichen wie: ;ul> ;li>Engineering ;/li> ;li>Versorgungsbetriebe ;/li> ;li>Bauart ;/li> ;li>Wartung ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Dicke:
5mm
Betriebsspannung max.:
50000V
Breite:
1m
Erfüllte Normen:
EN61111 Class 4
Mattenmaterial:
Elastomer
Anti-Rutsch:
Ja
Farbe:
Schwarz
Oberflächentyp:
Fein gerippte Oberfläche
Weitere Suchbegriffe: 7903000, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Isolationsmatten, RS PRO, SM010072, Site Safety, Safety Flooring, Electrical Safety Mats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 406,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,37*
€ 483,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,00*
€ 471,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,83*
€ 444,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,05*
€ 423,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,76*
€ 400,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.