Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato Platinum Not-Aus-Schalter, Pilzkopf Ø 22mm, Drehentriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lovato Platinum Not-Aus-Schalter, Pilzkopf Ø 22mm, Drehentriegelung
Lovato Platinum Not-Aus-Schalter, Pilzkopf Ø 22mm, Drehentriegelung
Artikel-Nr.:
     108EL-7903509
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     LPCB6644
EAN/GTIN:
     5059039235599
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Drucktasterbetätigung = Drehentriegelung
Beleuchtet = Nein
Serie = Platinum
IP Schutzart = IP66, IP67, IP69K
Drucktastenform = Pilzkopf
Drucktastendurchmesser = 40mm

Not-Aus-Drucktasten. Diese Serie von Drucktasten von Lovato ist für den Einsatz als Not-Aus-Betätigungselemente ausgelegt und erfüllen die Norm ISO 13850. Hergestellt aus Polyamid für eine Lebensdauer von bis zu 300000 mechanischen Lebenszyklen. Diese Not-Aus-Drucktasten lassen sich über die Einrastbefestigung leicht am Montageadapter anbringen und können einfach in jeder Befestigungsposition integriert werden. IP-Schutzart: IP66, IP67, IP69K Betriebstemperatur: -25 → +70 °C
Weitere Informationen:
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Drucktasterbetätigung:
Drehentriegelung
Beleuchtet:
Nein
Serie:
Platinum
IP Schutzart:
IP66, IP67, IP69K
Drucktastenform:
Pilzkopf
Drucktastendurchmesser:
40mm
Weitere Suchbegriffe: Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Pilztaster, lovato pilztaster, betätigungselement, drucktaster 22mm, 7903509, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, Lovato, LPCB6644, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Heads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,44*
€ 17,89*
€ 6,90*
ab € 13,81*
€ 24,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LOVATO Electric
LPXAU115
ab € 12,07*
Zubehör
LOVATO Electric
LPXC10
ab € 3,08*
Zubehör
LOVATO Electric
LPXC01
ab € 3,09*
Zubehör
LOVATO Electric
LPXAU120
ab € 1,32*
Zubehör
LOVATO Electric
LPXAU158
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.