Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato Platinum Wählschalterkopf Schwarz 2-Positionen 22mm Standardgriff Rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lovato Platinum Wählschalterkopf Schwarz 2-Positionen 22mm Standardgriff Rastend
Artikel-Nr.:
     108EL-7903511
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     LPCS120
EAN/GTIN:
     5059039240845
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter
Betätigerfarbe = Schwarz
Beleuchtet = Nein
Positionenanzahl = 2
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Betätigertyp = Standardgriff
Schalterbetätigung = Rastend
Serie = Platinum
IP Schutzart = IP66, IP67, IP69K
Schaltwinkel = 90°
Weitere Informationen:
Betätigerfarbe:
Schwarz
Beleuchtet:
Nein
Positionenanzahl:
2
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Betätigertyp:
Standardgriff
Schalterbetätigung:
Rastend
Serie:
Platinum
IP Schutzart:
IP66, IP67, IP69K
Schaltwinkel:
90°
Weitere Suchbegriffe: 7903511, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, Lovato, LPCS120, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,91*
€ 12,15*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,17*
€ 14,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LOVATO Electric
LPXAU100
ab € 3,35*
Zubehör
LOVATO Electric
LPXAU109
ab € 2,93*
Zubehör
LOVATO Electric
LPXC10
ab € 3,08*
Zubehör
LOVATO Electric
LPXC01
ab € 3,08*
Zubehör
LOVATO Electric
LPXAU120
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.