Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Sicherheitsschalter
>
Mechanischer Sicherheitsschalter
>
Artikel
Lovato Platinum Not-Aus-Schalter Ø 22mm, Drehentriegelung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7903518
Hersteller:
LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
LPCB6844
EAN/GTIN:
5059039240913
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Drucktaster
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Drucktasterbetätigung = Drehentriegelung
Serie = Platinum
IP Schutzart = IP66, IP67, IP69K
Not-Aus-Drucktasten. Diese Serie von Drucktasten von Lovato ist für den Einsatz als Not-Aus-Betätigungselemente ausgelegt und erfüllen die Norm ISO 13850. Hergestellt aus Polyamid für eine Lebensdauer von bis zu 300000 mechanischen Lebenszyklen. Diese Not-Aus-Drucktasten lassen sich über die Einrastbefestigung leicht am Montageadapter anbringen und können einfach in jeder Befestigungsposition integriert werden. IP-Schutzart: IP66, IP67, IP69K Betriebstemperatur: -25 → +70 °C
Weitere Informationen:
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Drucktasterbetätigung:
Drehentriegelung
Serie:
Platinum
IP Schutzart:
IP66, IP67, IP69K
... >
Schalter
>
Drucktastenschalter und Zubehör
>
Not-Aus-Schalter
Weitere Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
,
drucktaster 22mm
,
mechanischer sicherheitsschalter
,
drucktaster ip66
,
7903518
,
Schalter
,
Drucktastenschalter und Zubehör
,
Not-Aus-Schalter
,
Lovato
,
LPCB6844
,
Switches
,
Push Button Switches & Components
,
Push Button Heads
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 27,65*
€ 46,40*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,71*
€ 50,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lovato LPXAU Drucktaster Bezeichnungsschild Scheibe für 22-mm-Druckschalter Emergency Stop
LOVATO Electric
LPXAU115
ab € 12,07*
Zubehör
Lovato Platinum 22mm Druckschalter-Schaltelement, 1 Schließer, 690V Schraubanschluss
LOVATO Electric
LPXC10
ab € 3,08*
Zubehör
Lovato Platinum 22mm Druckschalter-Schaltelement, 1 Öffner, 690V Schraubanschluss
LOVATO Electric
LPXC01
ab € 3,09*
Zubehör
Lovato Sockel Montagebasis, zur Verwendung mit 22-mm-Druckschalter
LOVATO Electric
LPXAU120
ab € 1,32*
Zubehör
Lovato Ummantelung für für 22-mm-Druckschalter
LOVATO Electric
LPXAU158
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen