Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline SATA-Kabel eSATA eSATA Stecker Stecker 7 x 7, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7903915
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.03.1549-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
eSATA Kabel
s-ata kabel
Steckverbinder 1 = eSATA
Steckverbinder 2 = eSATA
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 7
Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 7
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = geradem
Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade
Mantelfarbe = Schwarz

Externes SATA-Kabel ROLINE, 3,0 Gbit/s. Hochwertige ROLINE HDD-Kabel für den Anschluss einer externen SATA-Festplatte Kompatibel mit SATA 3,0 Gbit/s (SATA II), SATA 1,5 Gbit/s (SATA I) Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 6,0 Gbit/s (SATA III) 4-poliges Kabel mit Erdungsdrähten 2 x externe 7-polige SATA 3,0 Gbit/s Steckverbinder
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
eSATA
Steckverbinder 2:
eSATA
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
7
Kontaktanzahl Steckverbinder 2:
7
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
geradem
Ausrichtung - Steckverbinder 2:
gerade
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 7903915, Kabel und Drähte, Computerkabel, SATA-Kabel, Roline, 1103154950, Cables & Wires, Computer Cables, SATA Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.