Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Herren Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 44 / UK 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Herren Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 44 / UK 10
RS PRO Herren Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 44 / UK 10
RS PRO Herren Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 44 / UK 10
Artikel-Nr.:
     108EL-7904025
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7904025
EAN/GTIN:
     5056112157526
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 44
Schuhgröße UK = 10
Schuhgröße US = 11
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Durchstichfest = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = WRU
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Anti-Rutsch = Ja

EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Chukka-Sicherheitsschuh S3, schwarz. Chukka-Sicherheitsschuh S3 Wasserabweisendes Lederobermaterial PU-Außensohle mit doppelter Dichte Antistatisch Gepolsterte Zunge und Manschette für zusätzlichen Komfort Interne Stahlkappe, Zwischensohle aus Edelstahl Sehr leicht EVA-Fußbett zur Ermüdungsvermeidung
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
44
Schuhgröße UK:
10
Schuhgröße US:
11
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Durchstichfest:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
WRU
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Anti-Rutsch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, 7904025, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, RS PRO, RS10210, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Trainers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,68*
€ 48,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,26*
€ 47,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,10*
€ 45,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,09*
€ 40,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,78*
€ 40,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,80*
€ 34,27
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.