Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay P10, Tafelmontage Dreh Potentiometer 200kΩ ±10% / 0.28W , Schaft-Ø 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7904246
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P10XXAI204KB30
EAN/GTIN:
     5059040679283
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 200kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 0.28W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Pin
Schaftlänge = 20mm
Schaftdurchmesser = 3 mm
Toleranz = ±10%

Eingängige Miniaturpotenziometer, 0,5 W mit 3-mm-Achse – Serie P10. Cermet-Potenziometer Modell P10xx linear, vollständig verkapselt gemäß IP67 Kunststoffbuchse und -achse Frontplatten- oder Leiterplattenmontage Ausgang über verzinnte Anschlüsse, Ø 0,5 mm Garantiert für 10000 Zyklen Komplett mit Befestigungsmutter und Unterlegscheibe
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
200kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
0.28W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Pin
Schaftlänge:
20mm
Schaftdurchmesser:
3 mm
Toleranz:
±10%
Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer, 7904246, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, P10XXAI204KB30, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.