Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim-TTi PL068 Linear Labornetzgerät 48W, 0 → 6V / 0 → 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7904741
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     PL068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
tti labornetzgerät
labornetzgerät
Serie = PMX35-1A
Modellnummer = PL068
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 115 V ac, 230V ac
Ausgangsstrom = 0 → 8A
Nennleistung = 48W
Anzahl der Anzeigen = 2
Typ = Linear
Digital/Analog = Digital
Ausgangsanschluss = Polklemme
Temperatur max. = +40°C
Weitere Informationen:
Serie:
PMX35-1A
Modellnummer:
PL068
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
115 V ac, 230V ac
Ausgangsstrom:
0 → 8A
Nennleistung:
48W
Anzahl der Anzeigen:
2
Typ:
Linear
Digital/Analog:
Digital
Ausgangsanschluss:
Polklemme
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 8a, 7904741, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Aim-TTi, PL068, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,16*
€ 546,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,51*
€ 543,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,12*
€ 510,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,15*
€ 476,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,99*
€ 443,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.