Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim-TTi EL302-USB Linear Labornetzgerät 60W, 0 → 30V / 0 → 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7904744
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     EL302-USB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
tti labornetzgerät
labornetzgerät
Serie = EL302
Modellnummer = EL302-USB
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 230V ac
Ausgangsstrom = 0 → 2A
Nennleistung = 60W
Anzahl der Anzeigen = 2
Tischnetzteilart = Labornetzteil
Digital/Analog = Digital
Ausgangsanschluss = Polklemme
Temperatur max. = +40°C

EN 61010-1 (Sicherheit) und EN61326 (EMV). Benutzerhandbuch und Netzleitung. Netzteile mit Einfach-, Zweifach- und Dreifachausgang der Serie EL-R und EX-R. Serie EX-R - Präzisions-Gleichstrom-Netzteile - lineare Regelung. Einfachausgänge 30 V/1 A, 18 V/3,3 A, 56 V/1,1 A, 15 V/5 A, 30 V/3 A Einfach-, Zweifach- und Dreifachausgang, 30 V/2 A Unabhängige digitale Strom- und Spannungsmesser für jeden Ausgang mit 4-stelliger Auflösung Schaltbare örtliche oder entfernte Erfassung Konstantstrom- oder Konstantspannungsbetrieb Variabler 1,5 - 5,0 V Hilfsausgang bei 2 A (EL302RT) Kompakte Bauweise, verbraucht weniger Platz auf dem Arbeitstisch Leise Kühlung ohne Lüfter DC-Ausgangsschalter, automatische Modusanzeige. 30 W bis 130 W, linear, Einfach-, Zweifach- und Dreifachausgang. Serie EX-R - Präzisions-Gleichstrom-Netzteile - Mixed-Mode-Regelung. Einfachausgang 35 V/5 A Unabhängige digitale Strom- und Spannungsmesser für jeden Ausgang mit 4-stelliger Auflösung Schaltbare örtliche oder entfernte Erfassung Konstantstrom- oder Konstantspannungsbetrieb Kompakte Bauweise, verbraucht weniger Platz auf dem Arbeitstisch Leise Kühlung ohne Lüfter DC-Ausgangsschalter, automatische Modusanzeige. 175 W, Einfachausgang
Weitere Informationen:
Serie:
EL302
Modellnummer:
EL302-USB
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
230V ac
Ausgangsstrom:
0 → 2A
Nennleistung:
60W
Anzahl der Anzeigen:
2
Tischnetzteilart:
Labornetzteil
Digital/Analog:
Digital
Ausgangsanschluss:
Polklemme
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 2a, 7904744, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Aim-TTi, EL302USB, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,77*
€ 529,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,72*
€ 524,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,16*
€ 497,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,61*
€ 464,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,57*
€ 431,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.