Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Heizelement Warmwasserbereiter 100 W / 220 → 240 V ac, Ø 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Heizelement Warmwasserbereiter 100 W / 220 → 240 V ac, Ø 22 mm
RS PRO Heizelement Warmwasserbereiter 100 W / 220 → 240 V ac, Ø 22 mm
RS PRO Heizelement Warmwasserbereiter 100 W / 220 → 240 V ac, Ø 22 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7904811
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7904811
EAN/GTIN:
     5056112157830
Suchbegriffe:
Heizkörperheizstab
Einschraubheizkörper
Einschraubheizung
Elektroheizflansch
Bauteiltyp = Warmwasserbereiter
Leistung = 100 W
Versorgungsspannung = 220 → 240 V ac
Durchmesser = 22 mm

Serie HT – tauchfähiges Heizgerät/Thermostat. Explosionsgeschützte Aquarium-Heizgeräte von RS Pro sind für das Aufheizen von Wasser in Haushaltsaquarien und kleinen industriellen Wassertanks vorgesehen, um Temperaturen zwischen 20 und 34 °C aufrechtzuerhalten. Die Warmwasserbereiter bestehen aus explosionsgeschütztem Glas für zusätzlichen Schutz und werden mit Saugnäpfen zur Befestigung geliefert. Ein mit dem Finger einstellbarer Thermostat dient zur Temperatureinstellung. Die Heizgeräte sollten für beste Funktion und lange Lebensdauer immer unterhalb der Wasserlinie montiert werden. Die Saugnäpfe müssen auf einer glatten Oberfläche verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. • Explosionsgeschütztes Glas. • Einstellbarer Thermostat. • Saugnapfbefestigung. • Erhältlich mit drei verschiedenen Leistungen
Weitere Informationen:
Bauteiltyp:
Warmwasserbereiter
Leistung:
100 W
Versorgungsspannung:
220 → 240 V ac
Durchmesser:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Flanschheizkörper, Tauchheizung, tauchheizung, 7904811, Automation, Prozessautomation, Heizelemente, RS PRO, XL99100W7904811, Automation & Control Gear, Process Control, Heating Elements
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
433028
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.