Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Heizelement Heizband 130 W / 230 V ac, Ø 50 mm, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Heizelement Heizband 130 W / 230 V ac, Ø 50 mm, 25mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7904851
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7904851
EAN/GTIN:
     5056112157939
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Bauteiltyp = Heizband
Leistung = 130 W
Versorgungsspannung = 230 V ac
Breite = 25mm
Durchmesser = 50 mm
Spitzen-Temperatur = +300°C

Abgedichtete Düsenheizgeräte mit Mica-Isolierung. Diese Düsenheizgeräte sind hermetisch gekapselt und sorgen für flüssigen Kunststoff im Herstellungsprozess. Die Heizgeräte dieser Art sorgen für eine lange Lebensdauer, wo normale Heizgeräte mit Mica-Isolierung aufgrund von Prozessundichtigkeiten früher versagen. Diese Heizgeräte werden üblicherweise in Spritzgießmaschinen, Extrudern, Matrizen, Formteilen und Prozessmaschinen eingesetzt. Hergestellt durch Wickeln eines Widerstandsdrahtes Isoliert und mit Anschlüssen versehen Verkleidet in Messinggehäuse für gute mechanische Festigkeit und hohen Schutz Versorgungsspannung: 230 V Bis zu 300 °C Kabellänge: 1 m Wahlweise erhältlich in verschiedenen Größen
Weitere Informationen:
Bauteiltyp:
Heizband
Leistung:
130 W
Versorgungsspannung:
230 V ac
Breite:
25mm
Durchmesser:
50 mm
Spitzen-Temperatur:
+300°C
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, Heizschelle, Rohrheizung, heizkabel 230 v 1m, heizband 230v, heizband, 7904851, Automation, Prozessautomation, Heizelemente, RS PRO, NH5025130230, Automation & Control Gear, Process Control, Heating Elements
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.