Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 36mm x 74mm, Buchse 18mm, bis 1000U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 36mm x 74mm, Buchse 18mm, bis 1000U/min
RS PRO Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 36mm x 74mm, Buchse 18mm, bis 1000U/min
Artikel-Nr.:
     108EL-7906712
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7906712
EAN/GTIN:
     5056112158080
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk
Bohrung = 18mm
Anzahl der Verbindungen = 1-fach
Naben Außendurchmesser = 36mm
Gesamtlänge = 74mm
Verbindungsmuffen Typ = Gleitlager
Nabentyp = Ausgebohrter Sitz
Arbeitswinkel max. = 45°
Spitzendrehmoment = 600Nm
Material = Stahl
Geschwindigkeit max. = 1000U/min

Einfachkreuzgelenk mit Gleitlager. Kreuzgelenke zum Verbinden einer Vielzahl von Bauteilen bei einer Fehlausrichtung von mehr als 5°. Geeignet zum Verbinden von Transmissionswellen, Antriebswellen, Förderbändern und der meisten Arten drehender Maschinenteile an einen Antriebsmotor. Diese Kreuzgelenke mit Gleitlagern sind für Anwendungen mit einer maximalen Drehzahl von 1000 U/min und einen Arbeitswinkel zwischen 3 und 45 Grad geeignet. Der Einsatz einer Manschette und regelmäßige Schmierung werden für Kupplungen mit Gleitlagern empfohlen, um eine hohe Langlebigkeit zu erzielen.
Weitere Informationen:
Bohrung:
18mm
Anzahl der Verbindungen:
1-fach
Naben Außendurchmesser:
36mm
Gesamtlänge:
74mm
Verbindungsmuffen Typ:
Gleitlager
Nabentyp:
Ausgebohrter Sitz
Arbeitswinkel max.:
45°
Spitzendrehmoment:
600Nm
Material:
Stahl
Geschwindigkeit max.:
1000U/min
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk mit gleitlager einfach, doppel wellengelenk, kreuzgelenk mit gleitlager, 7906712, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Universal-Anschlüsse, RS PRO, UJSP36X18, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Universal Joints
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7906854
ab € 15,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.