Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 32mm x 68mm, Buchse 16mm, bis 1000U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 32mm x 68mm, Buchse 16mm, bis 1000U/min
RS PRO Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 32mm x 68mm, Buchse 16mm, bis 1000U/min
RS PRO Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 32mm x 68mm, Buchse 16mm, bis 1000U/min
Artikel-Nr.:
     108EL-7906719
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7906719
EAN/GTIN:
     5056070940055
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk
Bohrung = 16mm
Anzahl der Verbindungen = 1-fach
Naben Außendurchmesser = 32mm
Gesamtlänge = 68mm
Verbindungsmuffen Typ = Gleitlager
Nabentyp = Ausgebohrter Sitz
Arbeitswinkel max. = 45°
Spitzendrehmoment = 600Nm
Material = Stahl
Geschwindigkeit max. = 1000U/min

RS Pro Kreuzgelenk, einfach, einfach, Bohrung 16 mm, 68 mmWenn Sie einen Hauptantrieb an rotierende Maschinen wie Linienwellen, Fördersysteme und Antriebswellen anschließen möchten, sind die RS Pro Universalgelenke gut für die jeweilige Aufgabe geeignet. Sie werden regelmäßig in einer Vielzahl von Transportsituationen zum Verbinden von zwei Stäben oder Wellen mit Achsen mit geneigten Winkeln eingesetzt. Bei diesem Teil handelt es sich um eine gebohrte Nabe mit Sechskant-, Vierkant- oder Rundbohrungen. Das Gelenk hat eine Bohrungsgröße von 16 mm und eine Gesamtlänge von 68 mm. Sie können sie in Anwendungen mit einem Betriebswinkel von 3° bis 45° und einer maximalen Drehzahl von 1000 U/min verwenden. Diese Gleitlager-Universalkupplungen sind für Langlebigkeit ausgelegt. Für einen reibungslosen Betrieb in Fahrzeugen oder Maschinen können Sie eine Schutzmanschette verwenden. Zu den häufig verwendeten Bereichen gehören Förderbandsysteme, Propellerwellen und Zentrifugalpumpen.Eigenschaften und Vorteile• Einfacher Universaltyp mit einem Gelenk • Aus Stahl • Gebartes Hub-Typ • Maximale Drehzahl von 1000 U/min • Außendurchmesser der Nabe: 32 mm • Bohrungsgröße von 16 mm • Gesamtlänge 68 mm • Peak Drehmoment von 600 Nm • Maximaler Arbeitswinkel von 45°RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Bohrung:
16mm
Anzahl der Verbindungen:
1-fach
Naben Außendurchmesser:
32mm
Gesamtlänge:
68mm
Verbindungsmuffen Typ:
Gleitlager
Nabentyp:
Ausgebohrter Sitz
Arbeitswinkel max.:
45°
Spitzendrehmoment:
600Nm
Material:
Stahl
Geschwindigkeit max.:
1000U/min
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk mit gleitlager einfach, doppel wellengelenk, kreuzgelenk mit gleitlager, 7906719, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Universal-Anschlüsse, RS PRO, UJSP32X16, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Universal Joints
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7906845
ab € 15,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.