Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 42mm x 108mm, Buchse 25mm, bis 1000U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 42mm x 108mm, Buchse 25mm, bis 1000U/min
RS PRO Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 42mm x 108mm, Buchse 25mm, bis 1000U/min
Artikel-Nr.:
     108EL-7906747
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7906747
EAN/GTIN:
     5056112158189
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk
Bohrung = 25mm
Anzahl der Verbindungen = 1-fach
Naben Außendurchmesser = 42mm
Gesamtlänge = 108mm
Verbindungsmuffen Typ = Gleitlager
Nabentyp = Ausgebohrter Sitz
Arbeitswinkel max. = 45°
Spitzendrehmoment = 600Nm
Material = Stahl
Geschwindigkeit max. = 1000U/min

RS PRO Long Single Universal Joint with Plain Bearing
Weitere Informationen:
Bohrung:
25mm
Anzahl der Verbindungen:
1-fach
Naben Außendurchmesser:
42mm
Gesamtlänge:
108mm
Verbindungsmuffen Typ:
Gleitlager
Nabentyp:
Ausgebohrter Sitz
Arbeitswinkel max.:
45°
Spitzendrehmoment:
600Nm
Material:
Stahl
Geschwindigkeit max.:
1000U/min
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk mit gleitlager einfach, doppel wellengelenk, kreuzgelenk mit gleitlager, 7906747, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Universal-Anschlüsse, RS PRO, UJSPL42X25, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Universal Joints
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7906857
ab € 21,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.