Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nadellager Universalgelenk Stahl Ø 28mm x 60mm, Buchse 14mm, bis 4000U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nadellager Universalgelenk Stahl Ø 28mm x 60mm, Buchse 14mm, bis 4000U/min
RS PRO Nadellager Universalgelenk Stahl Ø 28mm x 60mm, Buchse 14mm, bis 4000U/min
RS PRO Nadellager Universalgelenk Stahl Ø 28mm x 60mm, Buchse 14mm, bis 4000U/min
Artikel-Nr.:
     108EL-7906784
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7906784
EAN/GTIN:
     5056070940086
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk
Bohrung = 14mm
Anzahl der Verbindungen = 1-fach
Naben Außendurchmesser = 28mm
Gesamtlänge = 60mm
Verbindungsmuffen Typ = Nadellager
Nabentyp = Ausgebohrter Sitz
Arbeitswinkel max. = 45°
Spitzendrehmoment = 200Nm
Material = Stahl
Geschwindigkeit max. = 4000U/min

RS PRO 11
Weitere Informationen:
Bohrung:
14mm
Anzahl der Verbindungen:
1-fach
Naben Außendurchmesser:
28mm
Gesamtlänge:
60mm
Verbindungsmuffen Typ:
Nadellager
Nabentyp:
Ausgebohrter Sitz
Arbeitswinkel max.:
45°
Spitzendrehmoment:
200Nm
Material:
Stahl
Geschwindigkeit max.:
4000U/min
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, einfach-wellengelenk nadellager, doppel wellengelenk, kreuzgelenk mit nadellager, 7906784, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Universal-Anschlüsse, RS PRO, UJSN28X14, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Universal Joints
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.