Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nadellager Universalgelenk Stahl Ø 32mm x 68mm, Buchse 16mm, bis 4000U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nadellager Universalgelenk Stahl Ø 32mm x 68mm, Buchse 16mm, bis 4000U/min
Artikel-Nr.:
     108EL-7906788
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7906788
EAN/GTIN:
     5056070940093
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk
Bohrung = 16mm
Anzahl der Verbindungen = 1-fach
Naben Außendurchmesser = 32mm
Gesamtlänge = 68mm
Verbindungsmuffen Typ = Nadellager
Nabentyp = Ausgebohrter Sitz
Arbeitswinkel max. = 45°
Spitzendrehmoment = 200Nm
Material = Stahl
Geschwindigkeit max. = 4000U/min

Einfachkreuzgelenk mit Nadellager. Kreuzgelenke aus Kohlenstoffstahl zum Verbinden von Bauteilen bei einer Fehlausrichtung von mehr als 5 Grad bis zu einem Winkel von 45 Grad. Ausgestattet mit Nadellagern mit Lebensdauerschmierung, die keine Wartung erfordern, geeignet für Anwendungen mit Drehzahlen von bis zu 4000 U/min. Stoßfreier und leiser Betrieb, geeignete Anwendungen umfassen Verbindung von Förderbändern, Transmissionswellen und Antriebswellen.
Weitere Informationen:
Bohrung:
16mm
Anzahl der Verbindungen:
1-fach
Naben Außendurchmesser:
32mm
Gesamtlänge:
68mm
Verbindungsmuffen Typ:
Nadellager
Nabentyp:
Ausgebohrter Sitz
Arbeitswinkel max.:
45°
Spitzendrehmoment:
200Nm
Material:
Stahl
Geschwindigkeit max.:
4000U/min
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, einfach-wellengelenk nadellager, doppel wellengelenk, kreuzgelenk mit nadellager, 7906788, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Universal-Anschlüsse, RS PRO, UJSN32X16, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Universal Joints
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.