Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zweifach Nadellager Universalgelenk Stahl Ø 36mm x 114mm, Buchse 18mm, bis 4000U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zweifach Nadellager Universalgelenk Stahl Ø 36mm x 114mm, Buchse 18mm, bis 4000U/min
RS PRO Zweifach Nadellager Universalgelenk Stahl Ø 36mm x 114mm, Buchse 18mm, bis 4000U/min
Artikel-Nr.:
     108EL-7906817
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7906817
EAN/GTIN:
     5056112158349
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk
Bohrung = 18mm
Anzahl der Verbindungen = Zweifach
Naben Außendurchmesser = 36mm
Gesamtlänge = 114mm
Verbindungsmuffen Typ = Nadellager
Nabentyp = Ausgebohrter Sitz
Arbeitswinkel max. = 90°
Spitzendrehmoment = 200Nm
Material = Stahl
Geschwindigkeit max. = 4000U/min

Doppelkreuzgelenk mit Nadellager. Kreuzgelenke aus Kohlenstoffstahl zum Verbinden von Bauteilen bei einer Fehlausrichtung von mehr als 5 Grad bis zu einem Winkel von 90 Grad. Ausgestattet mit Nadellagern mit Lebensdauerschmierung, die keine Wartung erfordern, geeignet für Anwendungen mit Drehzahlen von bis zu 4000 U/min. Stoßfreier und leiser Betrieb, geeignete Anwendungen umfassen Verbindung von Förderbändern, Transmissionswellen und Antriebswellen.
Weitere Informationen:
Bohrung:
18mm
Anzahl der Verbindungen:
Zweifach
Naben Außendurchmesser:
36mm
Gesamtlänge:
114mm
Verbindungsmuffen Typ:
Nadellager
Nabentyp:
Ausgebohrter Sitz
Arbeitswinkel max.:
90°
Spitzendrehmoment:
200Nm
Material:
Stahl
Geschwindigkeit max.:
4000U/min
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, doppel wellengelenke nadellager, doppel wellengelenk, kreuzgelenk mit nadellager, 7906817, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Universal-Anschlüsse, RS PRO, UJDN36X18, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Universal Joints
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,45*
€ 287,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,88*
€ 283,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,86*
€ 264,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,68*
€ 248,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,59*
€ 223,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.