Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL Steckernetzteil, 100 → 240V ac, 24V dc / 750mA Medizin-Zulassung, IEC 320-C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7910973
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM18B24-P1J
EAN/GTIN:
     5059039244140
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = IEC
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 750mA
Temperatur max. = +60°C
Ausgangsanschluss = P1J
Eingangsanschluss = IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Kabellänge = 1800mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Erfüllte Normen = Erfüllt ErP
Breite = 54mm

UR, CB, FC, CE,. ANSI/AAMI ES60601-1, TÜV EN60601-1, 60601-1-11. Desktop-Schaltnetzteil mit Einfachausgang für Medizintechnik, 18 W bis 36 W ErP – Serie GSM-B. Das GSM-B erfüllt die internationalen Sicherheitsvorschriften für die Medizintechnik, und dieses Steckernetzteil besitzt zudem einen geringen Leckstrom von ˂50 μA und einen Stromverbrauch im Leerlauf von ˂0,1 W, was die Anforderungen an medizintechnische Geräte mit Patientenkontakt erfüllt. Die Serie GSM-B erfüllt außerdem die Energiesparvorschriften gemäß Stufe V wie ErP Stufe 2 und EISA 2007. Das AC/DC-Netzteil von Mean Well mit Einfachausgang für medizintechnische Anwendungen ist ein Netzgerät der Klasse II und hat ein Kunststoffgehäuse gemäß UL 94V-0. Das GSM-B ist gemäß TÜV, CB und CE zertifiziert, was die Sicherheit für verschiedene Anwendungen gewährleistet wie medizintechnische Geräte, die einen niedrigen Leckstrom erfordern, tragbare medizintechnische Geräte, Gesundheitsprodukte für zu Hause und andere elektrische Systeme, die einen geringen Stromverbrauch im Leerlauf erfordern. Universeller Wechselspannungseingang Wechselspannungseingang, 2-polig, IEC320-C8 Hoher Wirkungsgrad bis 88 % Geringer Leckstrom, ˂50 A Schutz: Kurzschluss/Überlast/Überspannung Vollständig geschlossenes Gehäuse Für die Medizintechnik zugelassen (2 x MOPP zwischen primär und sekundär) Netzteil Klasse II (ohne Erdkontakt) LED-Signalleuchte für Betriebsanzeige Leistungsaufnahme im Leerlauf ˂0,1 W Erfüllt ErP-Stufe 2 (Stufe V) Erfüllt EISA 2007 (Energy Independence and Security Act) Optionaler DC-Stecker mit Verriegelung 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
IEC
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
750mA
Temperatur max.:
+60°C
Ausgangsanschluss:
P1J
Eingangsanschluss:
IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Kabellänge:
1800mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Erfüllte Normen:
Erfüllt ErP
Breite:
54mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzgerät 24v, netzteil notebook, 7910973, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, MEAN WELL, GSM18B24P1J, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,89*
€ 14,14*
€ 6,90*
ab € 18,15*
€ 21,77*
44 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 17,99*
€ 21,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
Zubehör
RS Pro
321203
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.