Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Time Electronics 1044 Strom- und Spannungskalibrator, 20V / 20mA, ±0,05 %, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7915687
Hersteller:
     Time Electronic
Herst.-Nr.:
     1044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifenkalibrator
Schleifenkalibriergerät
Stromkalibrator
Stromschleifenkalibrator
Spannung absolut Max. = 20V
Strommessung absolut Max. = 20mA
Genauigkeit max. = ±0,05 %
Ausgangsspannungsrauschen = 30ppm
Stromversorgung = Netzbetrieb
Batterietyp = 9 V
Abmessungen = 50 x 78 x 142mm
Gewicht = 300g
Höhe = 142mm
Länge = 50mm
Quellstrom max. = 20mA
Quellstrom min. = 0mA

Spannungs- und Stromkalibrator 1044. Ein Werkzeug im Taschenformat mit einer Genauigkeit von 0,05 %, Spannungs- und Stromquelle und -messung in einer kompakten Einheit. Drei Spannungs- und drei Strombereiche Quellenausgang und Messwerte werden auf einer gut lesbaren LCD angezeigt Robustes ABS-Gehäuse Batteriezustand-Anzeige Stromversorgung mit einer PP3 Alkali-Mangan-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) Abmessungen: H x B x T: 142 x 75 x 20 mm
Weitere Informationen:
Spannung absolut Max.:
20V
Strommessung absolut Max.:
20mA
Genauigkeit max.:
±0,05 %
Ausgangsspannungsrauschen:
30ppm
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Batterietyp:
9 V
Abmessungen:
50 x 78 x 142mm
Gewicht:
300g
Höhe:
142mm
Länge:
50mm
Quellstrom max.:
20mA
Quellstrom min.:
0mA
Weitere Suchbegriffe: stromkalibrator, 7915687, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Strom- und Spannungskalibratoren, Time Electronics, 1044
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 794,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,60*
€ 1.083,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,48*
€ 1.064,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,71*
€ 1.025,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,35*
€ 967,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,32*
€ 945,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.