Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell CR2 Kamera-Batterie, 3V LiMnO2 26 x 15 x 15mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Duracell CR2 Kamera-Batterie, 3V LiMnO2 26 x 15 x 15mm
Duracell CR2 Kamera-Batterie, 3V LiMnO2 26 x 15 x 15mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7915978
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DLCR2 P2 RS
EAN/GTIN:
     5000394030480
Suchbegriffe:
CR-2
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Markentyp = Duracell Ultra Photo
Größe = CR2
Nennspannung = 3V
Chemie = LiMnO2
Abmessungen = 26 x 15 x 15mm

DuracellDie Duracell Ultra Fotokamerabatterie hat eine Größe von CR2 und eine Nennspannung von 3 V. Diese Batterie hat eine chemische Zusammensetzung aus Lithium-Mangandioxid.Eigenschaften und VorteileZuverlässige Batterieleistung Langlebige Leistung Nicht wiederaufladbare Lithium-Zellen Flacher, versenkter Terminal Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 75 °C.AnwendungenKamera Messgeräte TaktZertifizierungenANSI CR2
Weitere Informationen:
Markentyp:
Duracell Ultra Photo
Größe:
CR2
Nennspannung:
3V
Chemie:
LiMnO2
Abmessungen:
26 x 15 x 15mm
Weitere Suchbegriffe: Digitalkameraakku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Lithium Batterie, cr-2, 7915978, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Batterien Sondergrößen, Duracell, DLCR2P2RS, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Speciality Size Batteries
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,24*
€ 5,64*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,25*
€ 5,66*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,30*
€ 5,72*
2 Tage
21
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,46*
€ 5,94*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 5,58*
€ 7,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,78*
€ 8,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,55*
€ 7,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.