Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity DIP-Schalter Gleiter 10-stellig 1-poliger Ein-/Ausschalter Kupferlegierung 100 mA @ 24 V dc, bis +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7917615
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1977831-5
EAN/GTIN:
     5059040459847
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
Schiebeschalter
Positionenanzahl = 10
Montageart = SMD
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Gleiter
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 24 V dc
Lebensdauer mechanisch = 1000Cycles
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperaturbereich = -30 → +85°C

DIP-Schalter Serie GDA-SA. DIP-Schalter der Serie GDA-SA von TE Connectivity. Gefertigt, um der Nachfrage nach Miniaturisierung in der Industrie nachzukommen und eingebettete Elektronik zu ermöglichen. Typische Anwendungen umfassen Verkaufsautomaten, Geldautomaten, Zugangskontrollsysteme und Messgeräte. Rastermaß: 1,27 mm Klemmen mit J-Biegung Vergoldete Kontakte Bündige Betätigungselemente
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
10
Montageart:
SMD
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Gleiter
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 24 V dc
Lebensdauer mechanisch:
1000Cycles
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: schiebeschalter 1-polig, dil schalter, te connectivity schiebeschalter, 7917615, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, TE Connectivity, 19778315, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.