Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Mikrocontroller LPC43 ARM Cortex M4 32bit SMD LQFP 144-Pin 204MHz 264 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7918204
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC4330FBD144,551
EAN/GTIN:
     5059041289955
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
Familie = LPC43
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 144
Gerätekern = ARM Cortex M4
Datenbus-Breite = 32bit
Grenzfrequenz = 204MHz
RAM Speicher-Größe = 264 KB
USB-Kanäle = 1 x Device, 1 x Host, 1 x OTG
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 4
Versorgungsspannnung typ. = 3,3 V
Anzahl der PCI Kanäle = 0

ARM Cortex-M4 Mikrocontroller, NXP. ARM Cortex-M4-basierte Mikrocontroller der nächsten Generation mit 32 bit für eingebettete Anwendungen, die Systemverbesserungen wie geringen Stromverbrauch, verbesserte Debugging-Eigenschaften und ein hohes Maß an Unterstützungsblockintegration bieten. Die CPU ARM Cortex-M4 umfasst eine 3-Stufen-Pipeline und verwendet eine Harvard-Architektur sowie einen dritten Bus für Peripheriegeräte und umfasst eine integrierte Pre-Fetch-Einheit, die spekulative Verzweigungen unterstützt. Digitale Einzelzyklus-Signalverarbeitung und SIMD-Anweisungen werden unterstützt, und ein Hardware-Gleitkomma-Prozessor ist in den Kern des ARM Cortex-M4 integriert. Coprozessor ARM Cortex-M0 Betrieb bei CPU-Frequenzen von bis zu 204 MHz Bis zu 264 kB SRAM Erweiterte konfigurierbare Peripheriegeräte einschließlich statuskonfigurierbarem Zeitgeber (SCT) und SGPIO-Schnittstelle, zwei Highspeed-USB-Controllern, Ethernet, LCD, externem Speichercontroller plus mehreren digitalen und analogen Peripheriegeräten
Weitere Informationen:
Familie:
LPC43
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
144
Gerätekern:
ARM Cortex M4
Datenbus-Breite:
32bit
Grenzfrequenz:
204MHz
RAM Speicher-Größe:
264 KB
USB-Kanäle:
1 x Device, 1 x Host, 1 x OTG
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
4
Versorgungsspannnung typ.:
3,3 V
Anzahl der PCI Kanäle:
0
Weitere Suchbegriffe: 7918204, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, NXP, LPC4330FBD144,551, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
TBU-CA065-100-WH
ab € 7,30*
Zubehör
Epcos
B82787C0104H002
ab € 0,49*
Zubehör
Epcos
B82787C0513H002
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.