Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Cat.6, Cat.6a RJ45-Steckverbinder Stecker 8P8C-polig UTP, Kabelmontage


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Cat.6, Cat.6a RJ45-Steckverbinder Stecker 8P8C-polig UTP, Kabelmontage
RS PRO Cat.6, Cat.6a RJ45-Steckverbinder Stecker 8P8C-polig UTP, Kabelmontage
RS PRO Cat.6, Cat.6a RJ45-Steckverbinder Stecker 8P8C-polig UTP, Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-7918504
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7918504
EAN/GTIN:
     5056112159087
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Ethernetanschlusstyp = RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie = Cat.6, Cat.6a
Montagetyp = Kabelmontage
Anzahl der Auslässe = 8P8C
Abschirmtyp = UTP
Ausrichtung = Gerade
Länge = 22.5mm
Breite = 11.68mm
Tiefe = 7.9mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold

RJ45-Stecker von RS Pro. Dieser 8-polige modulare RJ45-Steckverbinder von RS PRO ist eine hochwertige Lösung für Netzwerkkabelverbindungen. Der Stecker lässt sich leicht an ein Litzenkabel anschließen, um konfektionierte Datenkabel für Ethernet-Konnektivität herzustellen. Der RJ45-Steckverbinder erfüllt die Cat6- und Cat6A-Standards und ist abwärtskompatibel mit anderen Kabelkategorien wie Cat5 und Cat3. Der Steckverbinder ist ungeschirmt und daher nicht für den Einsatz in Umgebungen geeignet, in denen EMI-Störungen ein Problem darstellen. Eigenschaften und Vorteile Modularer 8P8C-Kabelstecker Geeignet für Cat6- und Cat6a-Ethernet-Anwendungen Kompatibel mit RJ45-Buchsen Vergoldete Phosphorbronzekontakte Gehäuse aus Polycarbonat gemäß UL94V0 Anwendungen RJ45-Steckverbinder sind eine standardisierte Netzwerkschnittstelle für Ethernet-Verbindungen und werden häufig in LAN-Setups (Local Area Network) mit UTP-Kabeln verwendet. Dieser modulare Stecker wird zum Aufbau von RJ45-Ethernet-Kabelkomponenten verwendet, um Geräte oder Projekte mit einem Netzwerk zu verbinden. Er wird häufig dort eingesetzt, wo eine festverdrahtete Netzwerkverbindung erforderlich ist, oder in Server-Racks. Dieser standardisierte RJ45-Stecker ist nach wie vor weit verbreitet in: Modems PC- und Laptop-Computer Intelligente Fernseher Warum RS PRO? RS Pro ist Ihre Marke, bei der Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit ein Muss sind. Von unverzichtbaren Werkzeugen bis hin zu wichtigen Komponenten, setzt RS Pro intensive interne Tests ein, um maximale Qualität zu gewährleisten. Wo Sie die Marke RS Pro sehen, wissen Sie, dass Sie Komponenten erhalten, auf die Sie sich verlassen können. In Bezug auf elektronische Steckverbinder, Kupplungen und Adapter bietet RS Pro eine Vielzahl von Lösungen. Ganz gleich, ob Sie industrielle Maschinen in einer automatisierten Fabrik verbinden oder IT-Lösungen in einem kommerziellen Büro implementieren, RS Pro ist mit Ihnen in jedem Schritt dabei.
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie:
Cat.6, Cat.6a
Montagetyp:
Kabelmontage
Anzahl der Auslässe:
8P8C
Abschirmtyp:
UTP
Ausrichtung:
Gerade
Länge:
22.5mm
Breite:
11.68mm
Tiefe:
7.9mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder cat 6a, rj45 steckverbinder, modularstecker rj45, 7918504, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, RS PRO, GT1SYRJ2454, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,90*
€ 14,23*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,06*
€ 17,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,62*
€ 20,9678
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,42*
€ 20,7298
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,88*
€ 18,8972
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,30*
€ 15,827
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,06*
€ 13,1614
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,212* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8296527
ab € 33,57*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.