Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zähler 4-Bit Zähler HC Aufwärtszähler SMD Binär 14-Pin SOIC 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7918737
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC393D,652
EAN/GTIN:
     5059043512839
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Gehäusegröße = SOIC
Logikfunktion = Zähler
Anzahl der Zustände = 4
Logikfamilie = HC
Montage-Typ = SMD
Zähler-Typ = Binär
Betriebsart = Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente = 2
Pinanzahl = 14
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.45mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Zähler und Schieberegister Familie 74HC, Nexperia. Eine Serie von Zählern und Schieberegistern aus der 74HC-Familie von CMOS-Logik-ICs von NXP. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOIC
Logikfunktion:
Zähler
Anzahl der Zustände:
4
Logikfamilie:
HC
Montage-Typ:
SMD
Zähler-Typ:
Binär
Betriebsart:
Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente:
2
Pinanzahl:
14
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.45mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Summierzähler, 74hc logic, 7918737, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Nexperia, 74HC393D,652, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 142.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 19 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 19 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 38 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 95 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 190 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 380 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 950 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 142500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.