Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Leuchtstofflampensockel
>
Sockel G13
>
Artikel
Philips Lighting Leuchtstoffröhre, Linear, T8, 36 W, 3250 lm, 1200mm, 6500K, Tageslicht, G13
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7923515
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
36865
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leistung = 36 W
Form = Linear
Länge zöllig = 4ft
Länge metrisch = 1200mm
Lampengröße = T8
Farbtemperatur = 6500K
Lampensockel = G13
Farbton = Tageslicht
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe = 865
Lichtstärke = 3250 lm
Es ist extrem unwahrscheinlich, dass ein Lampenbruch negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn eine Lampe zerbricht, sollten Sie den Raum jedoch 30 Minuten lang gut durchlüften, bevor Sie die Teile entfernen (am besten mit Handschuhen). Die Teile sollten der Recyclingstelle in Ihrer örtlichen Abfallentsorgungseinrichtung zugeführt werden. Philips Lighting MASTER TL-D Super 80 Leuchtstoffröhren. Philips Lighting MASTER TL-D Super 80 Leuchtstoffröhren sind Niederdruck-Quecksilber-T8-Entladungslampen. Sie entsprechen der Standardgröße T8 und haben einen Durchmesser von 26 mm. Die spezielle fluoreszierende Beschichtung der Röhrenlampen MASTER TL-D Super 80 sorgt für eine gute Farbwiedergabe. MASTER TL-D Super 80 Leuchtstoffröhren sind eine gute Wahl für die Umwelt und bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu TL-D Standardlampen, da sie wesentlich energieeffizienter sind. Außerdem bieten sie mehr Lumen pro Watt und eine bessere Farbwiedergabe als die Standard-TL-D-Farben. Sie können diese Leuchtstoffröhren in bestehenden TL-D-Leuchten einsetzen. Vorteile:. Alle Modelle sind mit einer Dreiband-Fluoreszenzbeschichtung ausgestattet, die einen hohen Wirkungsgrad aufweist. Eine Reihe von Farben stehen zur Verfügung, mit denen Sie die perfekte Atmosphäre für Ihre Anwendung schaffen können. Die Farbpalette reicht vom kühlen Tageslicht bis zum warmen Weiß. Alle MASTER TL-D Super 80 Leuchtstoffröhren haben eine niedrige Quecksilberdosis. Auch der Quecksilbergehalt ist geringer als bei herkömmlichen TL-D Leuchtstoffröhren. Diese Serie von Leuchtstoffröhren kann mit herkömmlichen magnetischen Vorschaltgeräten oder elektronischen Vorschaltgeräten verwendet werden. Elektronische Vorschaltgeräte sorgen für eine höhere Effizienz. MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampen haben eine hohe Lichtleistung während der gesamten Lebensdauer der Lampe. Produktanwendungen:. Beispiele für Produktanwendungen sind Schulen, Büros, Geschäfte und Fabriken.
Weitere Informationen:
Leistung:
36 W
Form:
Linear
Länge zöllig:
4ft
Länge metrisch:
1200mm
Lampengröße:
T8
Farbtemperatur:
6500K
Lampensockel:
G13
Farbton:
Tageslicht
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe:
865
Lichtstärke:
3250 lm
... >
Beleuchtung
>
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
>
Leuchtstoffröhren
Weitere Suchbegriffe:
Leuchtstoffröhre Stabform
,
Neon Rohr Stabform
,
Neonlampe Stabform
,
Neonrohr Stabform
,
Neonröhre Stabform
,
Leuchtmittel G13
,
Sockel G13
,
leuchtstofflampe stabform t26
,
leuchtstofflampe röhrenform
,
leuchtstofflampe stabform kaltweiß
,
7923515
,
Beleuchtung
,
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
,
Leuchtstoffröhren
,
Philips Lighting
,
36865
,
Lighting
,
Light Bulbs, Lamps & Tubes
,
Fluorescent Tubes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,15*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 4,566* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 150,56*
€ 179,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 146,76*
€ 174,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 141,36*
€ 168,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 129,39*
€ 153,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 114,15*
€ 135,84
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJB Lampenfassung, G13, 660 W, 2 Stifte , PC, Fluoreszierend, T8, Schraube
BJB
26.424.1001.50
ab € 11,02*
Zubehör
BJB Lampenfassung, G13, 660 W, 2 Stifte , PC, Fluoreszierend, T8/T12, Einrasten
BJB
26.422.1113.50
ab € 4,36*
Zubehör
BJB Lampenfassung, G13, 660 W, 2 Stifte , PC, Fluoreszierend, T8/T12, Einrasten
BJB
26.308.1125.50
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen