Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Leuchtstofflampensockel
>
Sockel G5
>
Artikel
Philips Lighting Leuchtstoffröhre, Linear, T5, 14 W, 1150 lm, 600mm, 4000K, Kaltweiß, G5
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7923604
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
13840TL5ECO
EAN/GTIN:
5059045143758
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform
Leistung = 14 W
Form = Linear
Länge zöllig = 2ft
Länge metrisch = 600mm
Lampengröße = T5
Farbtemperatur = 4000K
Lampensockel = G5
Farbton = Kaltweiß
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe = 840
Lichtstärke = 1150 lm
Philips MASTER TL5 High Efficiency Eco. Die MASTER TL5 High Efficiency Eco von Philips Lighting ist eine extrem effiziente TL5-Lampe mit einer röhrenförmigen 16-mm-Umhüllung. Diese hocheffiziente TL5-Leuchtröhre bei spart erheblich Energie bei einfachem direktem Austausch. Die MASTER TL5 HE Eco wurde für den Betrieb mit stromgeregelten Steuergeräten entwickelt, um Energie zu sparen, die Lampe funktioniert aber auch perfekt mit leistungsgeregelten Steuergeräten, liefert in diesem Fall jedoch mehr Licht, anstatt weniger Energie zu verbrauchen. Diese hocheffiziente-Eco-Leuchtröhre ist ideal geeignet für eingelassene, aufputzmontierte und hängende Leuchten und bietet eine energieeffiziente Beleuchtung mit hoher Qualität. Die MASTER TL5 HE Eco ist ideal in Anwendungen wie Büros, Läden, Schulen, öffentliche Gebäude und in der Industrie. Hohe Lampenwirkungsgrade bis 114 lm/W Bis zu 10 % geringerer Stromverbrauch im Vergleich zu den Standardlampen MASTER TL5 HE Super-80-Leuchtstofflichtqualität Längere Lebensdauer bis zu 25000 Stunden Gute Farbwiedergabe
Weitere Informationen:
Leistung:
14 W
Form:
Linear
Länge zöllig:
2ft
Länge metrisch:
600mm
Lampengröße:
T5
Farbtemperatur:
4000K
Lampensockel:
G5
Farbton:
Kaltweiß
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe:
840
Lichtstärke:
1150 lm
... >
Beleuchtung
>
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
>
Leuchtstoffröhren
Weitere Suchbegriffe:
Neonlampe Stabform
,
Neonrohr Stabform
,
Neonröhre Stabform
,
Leuchtmittel G5
,
Sockel G5
,
leuchtstofflampe stabform tl5
,
leuchtstofflampe röhrenform
,
leuchtstofflampe stabform 5000k
,
7923604
,
Beleuchtung
,
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
,
Leuchtstoffröhren
,
Philips Lighting
,
13840TL5ECO
,
Lighting
,
Light Bulbs, Lamps & Tubes
,
Fluorescent Tubes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,87*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 10,79675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 528,01*
€ 628,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 520,14*
€ 618,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 504,14*
€ 599,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 468,88*
€ 557,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 431,87*
€ 513,93
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJB Lampenfassung, G5, 120 W, 2 Stifte , PC, Fluoreszierend, T5, Einrasten
BJB
26.620.2001.50
ab € 11,73*
Zubehör
BJB Lampenfassung, G5, 120 W, 2 Stifte , PC, Fluoreszierend, T5, Einrasten
BJB
26.641.2002.50
ab € 13,79*
Zubehör
Philips Lighting Vorschaltgerät Elektronisch / 220 → 240 V Fluoreszierend
Philips
HF-P 3/414 TL5 III
ab € 33,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen