Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Leuchtstofflampensockel
>
Sockel G13
>
Artikel
Philips Lighting Leuchtstoffröhre, Linear, T8, 36 W, 2800 lm, 1200mm, 6500K, Tageslicht, G13
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7923632
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
36965DLP
EAN/GTIN:
5059045586197
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leistung = 36 W
Form = Linear
Länge zöllig = 4ft
Länge metrisch = 1200mm
Lampengröße = T8
Farbtemperatur = 6500K
Lampensockel = G13
Farbton = Tageslicht
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe = 965
Lichtstärke = 2800 lm
Philips MASTER TL-D 90 De Luxe. Die Philips Lighting MASTER TL-D 90 De Luxe ist eine Niederdruck-Quecksilberdampflampe mit einer röhrenförmigen Umhüllung mit 26 mm Durchmesser. Die hochwertige fluoreszierende Beschichtung der Röhrenlampe MASTER TL-D 90 sorgt für eine gute Farbwiedergabe, damit Farben so lebhaft, tief und kräftig wie bei Tageslicht erscheinen und Produkte attraktiver aussehen. Die MASTER TL-D 90 De Luxe ist für den Einsatz in Anwendungen geeignet, in denen eine gute Farbwiedergabe gefordert wird wie in Geschäften, Frisörläden, Museen Krankenhäusern usw. Hochwertige fluoreszierende Beschichtung Sehr gute Farbwiedergabe 25 % mehr Licht als konkurrierende Produkte Direkter Ersatz für alle Standard- und super 80 TL-D-Lampen
Weitere Informationen:
Leistung:
36 W
Form:
Linear
Länge zöllig:
4ft
Länge metrisch:
1200mm
Lampengröße:
T8
Farbtemperatur:
6500K
Lampensockel:
G13
Farbton:
Tageslicht
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe:
965
Lichtstärke:
2800 lm
... >
Beleuchtung
>
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
>
Leuchtstoffröhren
Weitere Suchbegriffe:
Leuchtstoffröhre Stabform
,
Neon Rohr Stabform
,
Neonlampe Stabform
,
Neonrohr Stabform
,
Neonröhre Stabform
,
Leuchtmittel G13
,
Sockel G13
,
leuchtstoffröhre stabform cold white
,
leuchtstofflampe röhrenform
,
philips leuchtstofflampe g13
,
7923632
,
Beleuchtung
,
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
,
Leuchtstoffröhren
,
Philips Lighting
,
36965DLP
,
Lighting
,
Light Bulbs, Lamps & Tubes
,
Fluorescent Tubes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,13*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 19,213* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 244,69*
€ 291,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 243,34*
€ 289,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 228,06*
€ 271,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 212,88*
€ 253,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 192,13*
€ 228,63
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJB Lampenfassung, G13, 660 W, 2 Stifte , PC, Fluoreszierend, T8, Schraube
BJB
26.424.1001.50
ab € 10,99*
Zubehör
BJB Lampenfassung, G13, 660 W, 2 Stifte , PC, Fluoreszierend, T8/T12, Einrasten
BJB
26.422.1113.50
ab € 5,55*
Zubehör
BJB Lampenfassung, G13, 660 W, 2 Stifte , PC, Fluoreszierend, T8/T12, Einrasten
BJB
26.308.1125.50
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen