Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7924265 Herst.-Nr.: 64210ULTHCB EAN/GTIN: 4008321416148 |
| |
|
| | |
| Leistung = 55 W Lampensockel = PX26d Nennspannung = 12 V Lebensdauer = 1100h Serie = ULTRALIFE
Hauptscheinwerfer-Halogenlampen Osram Ultra Life. Halogenscheinwerfer für Autos. Ideal für den Einsatz in Klarglasscheinwerfern Eine ideale Leuchte für Tagfahrlicht dank ihrer langen Lebensdauer Bis zu dreifache Lebensdauer (im Vergleich zu herkömmlichen Halogenlampen) Modernes Design mit einer silberfarbenen Kappe (H4/H7) Weitere Informationen: | | Leistung: | 55 W | Lampensockel: | PX26d | Nennspannung: | 12 V | Lebensdauer: | 1100h | Serie: | ULTRALIFE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockel PX26d, autolampen h7 osram, autolampen h7, 7924265, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Halogenlampen, Osram, 64210ULTHCB, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Halogen Bulbs |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,12* | € 5,07* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 10,14* | € 14,35* | | | | Lager 108 | | | | 2 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 10,26* | € 14,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 29,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|