Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Platinen Schaltnetzteil
>
Artikel
Myrra SMPS-Transformator 1-Ausgang 5W, 85 → 265 V ac, 85 → 370 V dc, 15V dc Durchsteckmontage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7924376
Hersteller:
Myrra
Herst.-Nr.:
47155
EAN/GTIN:
5060214377751
Suchbegriffe:
Platinen Schaltnetzteil
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Sekundär-Nennspannung = 15V dc
Primär-Nennspannung = 85 → 265 V ac, 85 → 370 V dc
Nennleistung = 5W
Anzahl der Ausgänge = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Länge = 31.7mm
Breite = 26.7mm
Tiefe = 21.8mm
Abmessungen = 31.7 x 26.7 x 21.8mm
Temperatur min. = -25°C
Elektronische Transformatoren mit einfachem geregeltem DC-Ausgang. Die gekapselten elektronischen Transformatoren von MYRRA sind Schaltnetzteile auf Basis der Flyback-Topologie. Sie sind eine interessante Alternative zu der herkömmlichen Versorgung in den gängigsten Anwendungen mit einer Leistung von unter 5 W ENERGIESPAREND durch hohen Wirkungsgrad und geringen Stromverbrauch im Standby Anwendungsbereiche für die Electronic-Serie sind Telekommunikations-Netzteile, elektrische Unterstationen usw. sowie Industrie-, Haushalts- und Unterhaltungselektronik. Mit den gleichen Abmessungen wie der Transformator EI30 ersetzen sie 50-Hz-Transformator, Sicherung, Brückengleichrichter, Regler und Filterkondensator.
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
15V dc
Primär-Nennspannung:
85 → 265 V ac, 85 → 370 V dc
Nennleistung:
5W
Anzahl der Ausgänge:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Länge:
31.7mm
Breite:
26.7mm
Tiefe:
21.8mm
Abmessungen:
31.7 x 26.7 x 21.8mm
Temperatur min.:
-25°C
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Transformatoren
>
Schaltnetzteil-Transformatoren
Weitere Suchbegriffe:
Transformator
,
myrra trafo
,
netztrafo
,
7924376
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Transformatoren
,
Schaltnetzteil-Transformatoren
,
Myrra
,
47155
,
Power Supplies & Transformers
,
Transformers
,
SMPS Transformers
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,18*
€ 8,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,79*
€ 17,99*
Lager 139
1 Tag
197
€ 14,99*
ab € 9,25*
€ 33,73*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EPCOS Metalloxid-Varistor, 245pF, 390V, 250V, 38J, Metall / 25A, 2500A max., mm, Ø 12mm, 4.8mm
Epcos
B72210S0251K101
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen