Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Neodym Magnet, Topf, 25mm, 45kg , L. 35mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7924524
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     E756NEO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Topf-Magnet
Magnettyp = Topf
Breite/Durchmesser = 25mm
Haftkraft = 45kg
Befestigungstyp = Kein
Länge = 35mm

Neodym-Tieftopfmagnet, zweipolige Magnete. Seltenerdemagneten sind die neueste Entwicklung bei Magnetwerkstoffen und wurden aufgrund ihres Magnetfelds mit hoher Flussdichte eingeführt. Sie wurden Anfang der 1990er Jahre erstmals in kommerziellen Mengen gefertigt und ersetzten in vielen Anwendungen gegossenes Alnico und Ferritmaterialien. Seltenerdemagneten, und insbesondere Neodym-Eisen-Bor-Sorten waren 5- bis 10-mal stärker als herkömmliche Alnico- und Ferritsorten. Dies ermöglichte es Entwicklern, kleinere Komponenten zu konstruieren. Minimale Kontaktfläche mit hoher Kraft Gefertigt aus Seltenerden-Material für Felder mit hoher Flussdichte Neodymmagnet in einem zylindrischen Messingtopf, montiert mit Polteilen aus Stahl für ein Mehrpolverhältnis an der Kontaktfläche Der mehrpolige Effekt sorgt für bessere Grifffestigkeit an der Kontaktfläche, ideal zum Festklemmen oder Heben Flacher Feldkreis ermöglicht die Positionierung Teilen in Lötvorrichtungen usw. Vernickelter Magnetwerkstoff der Güte N35 Diese Töpfe haben eine maximale Betriebstemperatur von 80 °C. Anwendungen:. Energietechnik wie zum Beispiel Windkraft Computerlaufwerke Magnetische Trennung Magnetische Filtration Lautsprecher-Treibereinheiten Halten und Klemmen Halten von Werkstücken Messtechnik
Weitere Informationen:
Magnettyp:
Topf
Breite/Durchmesser:
25mm
Haftkraft:
45kg
Befestigungstyp:
Kein
Länge:
35mm
Weitere Suchbegriffe: Topfmagnet, topfmagnet, 7924524, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Neodym Magnete, Eclipse, E756NEO, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Neodymium Magnets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 56,95*
€ 75,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,79*
€ 99,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,13*
€ 117,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,15*
€ 103,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,77*
€ 97,31
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 72,79*
€ 86,62
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 36,395* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.