Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode Uni-Directional Einfach 25V 14.1V min., 2-Pin, SMD 12V max SOD-523


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7925580
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ESD5Z12T1G
EAN/GTIN:
     5059042095104
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 25V
Durchschlagspannung min. = 14.1V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-523
Stand-Off Sperrspannung max. = 12V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 240W
Impulsspitzen-Strom max. = 9.6A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm
Rest-Sperrstrom max. = 10nA

240 W Überspannungsableiterdiode für ESD-Schutz. On Semiconductor ESD5Z ist ein Mikro-Überspannungsableiter, der zum Schutz spannungsempfindlicher Komponenten vor ESD und auch transienten Spannungsereignissen entwickelt wurde. Dieses Gerät verfügt über eine ausgezeichnete Klemmfähigkeit, eine schnelle Ansprechzeit und einen geringen Leckstrom, ideal für ESD-Schutz. Seine kompakte Größe eignet sich hervorragend für platzsparende Anwendungen, bei denen Platz auf der Platine knapp ist. Anwendungen. Tragbare Geräte - Mobiltelefone - Digitalkameras – Netzteile. Normen. - ESD-Schutz gemäß IEC61000-4-2 Stufe 4 - IEC61000-4-4 EFT-Schutz Stufe 4 - ESD-Schutzart der Klasse 3
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
25V
Durchschlagspannung min.:
14.1V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-523
Stand-Off Sperrspannung max.:
12V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
240W
Impulsspitzen-Strom max.:
9.6A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Rest-Sperrstrom max.:
10nA
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, on semiconductor diode, 7925580, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, ESD5Z12T1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.