Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi AEC-Q101 TVS-Diode Bi-Directional Einfach 10.5V 5V min., 2-Pin, SMD 3.3V max SOD-923


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7925583
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ESD9B3.3ST5G
EAN/GTIN:
     5059042076899
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 10.5V
Durchschlagspannung min. = 5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-923
Stand-Off Sperrspannung max. = 3.3V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 0.3W
Impulsspitzen-Strom max. = 10.5A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Höhe = 0.4mm

ESD-Schutz-Array mit geringer Kapazität
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
10.5V
Durchschlagspannung min.:
5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-923
Stand-Off Sperrspannung max.:
3.3V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
0.3W
Impulsspitzen-Strom max.:
10.5A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Höhe:
0.4mm
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, suppressordiode bidirektional, 7925583, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, ESD9B33ST5G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.