Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi AEC-Q101 TVS-Diode Bi-Directional Einfach 12.5V 5.8V min., 2-Pin, SMD 5V max SOD-923


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7925587
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ESD9B5.0ST5G
EAN/GTIN:
     5059042076905
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 12.5V
Durchschlagspannung min. = 5.8V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-923
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 0.3W
Impulsspitzen-Strom max. = 12.5A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Rest-Sperrstrom max. = 100nA

ESD-Schutz-Array mit geringer Kapazität
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
12.5V
Durchschlagspannung min.:
5.8V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-923
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
0.3W
Impulsspitzen-Strom max.:
12.5A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, suppressordiode bidirektional, 7925587, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, ESD9B50ST5G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.