Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi AEC-Q101 TVS-Diode Uni-Directional Einfach 7.8V 4.8V min., 2-Pin, SMD 3.3V max SOD-923


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7925596
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ESD9R3.3ST5G
EAN/GTIN:
     5059042515169
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 7.8V
Durchschlagspannung min. = 4.8V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-923
Stand-Off Sperrspannung max. = 3.3V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 0.15W
Impulsspitzen-Strom max. = 1A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Abmessungen = 0.85 x 0.65 x 0.4mm
Rest-Sperrstrom max. = 1nA

ESD-Schutz-Array mit geringer Kapazität
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
7.8V
Durchschlagspannung min.:
4.8V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-923
Stand-Off Sperrspannung max.:
3.3V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
0.15W
Impulsspitzen-Strom max.:
1A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Abmessungen:
0.85 x 0.65 x 0.4mm
Rest-Sperrstrom max.:
1nA
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, on semiconductor diode, 7925596, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, ESD9R33ST5G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.