Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM15, 0402 (1005M), 1.5A, 1 x 0.5 x 0.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7926218
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15EG121SN1D
EAN/GTIN:
     5059043517957
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Gehäusetyp = 0402 (1005M)
Impedanz bei 100 MHz = 120Ω
Impedanz bei 1 GHz = 145Ω
Nennstrom = 1.5A
Typ = SMD-Ferritperlen
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.5mm
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.5mm
Material = Ferrit

SMD 0402 Ferritfilter – Serie BLM15EG/HB/HD/HG/PD/PG/PX. BLM-Ferritperlen von Murata sind ideal für den Einsatz in Stromkreisen mit instabilen Erdungsleitungen geeignet, da sie keinen Erdanschluss benötigen. Diese Ferritperlen sind so konzipiert, dass sie ähnlich wie Widerstände bei Rauschfrequenzen arbeiten, wobei sie Signalformen unverzerrt lassen und die Wahrscheinlichkeit von Resonanzen verringern. Ausgezeichnete Wärmebeständigkeit beim Löten wird durch die Nickelsperrschicht-Struktur der externen Elektroden bereitgestellt. BLM_P-Ferritperlen sind passend für Netzleitungen bis maximal 6 A dc. Mit geringem Gleichstromwiderstand sind BLM_P-Varianten ideal für Starkstromkreise. BLM15EG-Modelle bieten außerdem niedrigen Gleichstromwiderstand. Diese Serie von Ferritperlen ist für allgemeine Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0402 (1005M)
Impedanz bei 100 MHz:
120Ω
Impedanz bei 1 GHz:
145Ω
Nennstrom:
1.5A
Typ:
SMD-Ferritperlen
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.5mm
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.5mm
Material:
Ferrit
Weitere Suchbegriffe: 7926218, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM15EG121SN1D, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.