Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM18P, 0603 (1608M), 2A, 1.6 x 0.8 x 0.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7926274
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18PG121SH1D
EAN/GTIN:
     5059043518299
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Gehäusetyp = 0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz = 120Ω
Nennstrom = 2A
Typ = SMD-Ferritperlen
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Material = Ferrit

SMD 0603 Ferritfilter - Serie BLM18PG. Ferritperlen der Serie BLM von Murata benötigen keinen Erdanschluss und sind ideal für den Einsatz in Stromkreisen mit instabilen Erdungsleitungen. Ausgezeichnete Wärmebeständigkeit beim Löten wird durch die Nickelsperrschicht-Struktur der externen Elektroden bereitgestellt. Diese Ferritperlen sind so konzipiert, dass sie ähnlich wie Widerstände bei Rauschfrequenzen arbeiten, wobei sie Signalformen unverzerrt lassen und die Wahrscheinlichkeit von Resonanzen verringern. BLM_P-Varianten verfügen über niedrigen Gleichstromwiderstand und sind daher für den Einsatz in Starkstromkreisen geeignet. Diese Serie von Ferritperlen wurde für allgemeine Anwendungen entwickelt.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz:
120Ω
Nennstrom:
2A
Typ:
SMD-Ferritperlen
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Material:
Ferrit
Weitere Suchbegriffe: 7926274, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM18PG121SH1D, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.