Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Mikroschalter SMD Hebel, SPST, 1 mA @ 5 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C & K Mikroschalter SMD Hebel, SPST, 1 mA @ 5 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-7931598
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     HDT0001
EAN/GTIN:
     5059039048069
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter hebel
Kontaktanordnung = SPST
Montageart = SMD
Betätigertyp = Hebel
Kontaktnennstrom = 1 mA @ 5 V dc
Lebensdauer mechanisch = 100000Cycles
Kontaktmaterial = Silber über vernickelter Phosphorbronze
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

HDT Serie, Micro Mini erkennen Schalter. Die HDT Serie der Mikro-Miniatur -erkennen Schalter von C und K. Zu den typischen Anwendungen gehören Unterhaltungselektronik, Computer, medizinische Geräte, ATCA und MicroTCA Geräte. Minimale Lebensdauer: 100000 Schaltspiele maximale Betätigungskraft von 35 Gramm
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Montageart:
SMD
Betätigertyp:
Hebel
Kontaktnennstrom:
1 mA @ 5 V dc
Lebensdauer mechanisch:
100000Cycles
Kontaktmaterial:
Silber über vernickelter Phosphorbronze
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter c&k, 7931598, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Detektorschalter, C & K, HDT0001, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Detector Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,79*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,60*
€ 0,96*
2 Tage
2024
1
€ 14,99*
ab € 0,788*
€ 1,555*
1
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.