Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilemark SCR Corner Reflector Dual Band WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5 GHz Extern / 9dBi Typ N Buchse Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7932068
Hersteller:
     Mobile Mark
Herst.-Nr.:
     SCR-2400/5500-WHT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
rundstrahlantenne 9dbi
wlan antenne
HF-Protokolle = WiFi (Dual Band)
Frequenzbereich = 2,4 GHz, 5 GHz
Anschlusstyp = Typ N
Verstärkung = 9dBi
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Betriebstemperatur max. = +85°C

Horizontale und vertikale Montage der Antenne über die mitgelieferte Halterung. Antenne – WiFi, Eckenreflektor. Die direktionalen WiFi-Antennen mit Eckenreflektor der Serie SCR von Mobile Mark decken die Point-to-Point- und die Point-to-Multipoint-Übertragung ab. Die Antenne bietet eine Hochleistungsverstärkung ohne Einfluss auf die Bandbreite. Bestehend aus einem Halbwellenelement und einem geteilten Balun-Zuführungsdesign. Der Dualband-Eckenreflektor SCR-2400/5500-WHT kann auch für öffentliche Sicherheitsanwendungen bei 4,9 GHz verwendet werden. Einfach zu verwenden und funktioniert in anspruchsvollen Anwendungen einschließlich Überwachungs-/Maschennetzwerken und in der Fernüberwachung.. SCR-2400/5500-WHT : 9 dBi ; 2,4–2,5 GHz und 12 dBi ; 4,9–6 GHz SCR10-5250-WHT : 10 dBi ; 5,15–5,35 GHz VSWR: max. 2:1 über das Band SCR10-5250, SCR-2400/5500: Kompakte Abmessungen · Öffnung: 76 x 140 mm · Panel-Größe: 76 x 76 mm · Gewicht: 0,5 kg
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi (Dual Band)
Frequenzbereich:
2,4 GHz, 5 GHz
Anschlusstyp:
Typ N
Verstärkung:
9dBi
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 7932068, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Mobilemark, SCR24005500WHT, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,88*
€ 177,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,43*
€ 164,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 37,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.