Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki San Ace 9LG DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 3.6W, 80 x 80 x 25mm, 5500U/min, 92m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sanyo Denki San Ace 9LG DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 3.6W, 80 x 80 x 25mm, 5500U/min, 92m³/h
Sanyo Denki San Ace 9LG DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 3.6W, 80 x 80 x 25mm, 5500U/min, 92m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-7932418
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9LG0812P4G001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Breite = 80mm
Tiefe = 25mm
Anschlusstyp = Leiter
Geräuschpegel = 43dB
Lüfterdrehzahl = 5500U/min
Signalausgang = PWM, Tachometer
Lagertyp = Kugel

DC-Lüfter San Ace mit langer Lebensdauer und hohem Luftstrom – Serie L. Die DC-Lüfter Sanyo Denki San Ace mit hohem Luftdurchsatz und langer Lebensdauer wurden entwickelt, um die Anforderungen von Anwendungen zu erfüllen, die für lange Zeit ohne Wartung laufen müssen. Lange Lebensdauer Hoher Luftdurchsatz Hoher statischer Druck Geringer Stromverbrauch Rauscharm PWM-Drehzahlregelungsfunktion
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Breite:
80mm
Tiefe:
25mm
Anschlusstyp:
Leiter
Geräuschpegel:
43dB
Lüfterdrehzahl:
5500U/min
Signalausgang:
PWM, Tachometer
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, 7932418, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sanyo Denki, 9LG0812P4G001, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,94*
€ 59,34*
Frei Haus
ab € 44,50*
€ 61,85*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,59*
€ 104,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sanyo Denki
9PC8666X-S001
ab € 131,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.