Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molveno Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 16 A 22mm x 30mm, IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molveno Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 16 A 22mm x 30mm, IP 65
Molveno Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 16 A 22mm x 30mm, IP 65
Molveno Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 16 A 22mm x 30mm, IP 65
Artikel-Nr.:
     108EL-7932535
Hersteller:
     Molveno
Herst.-Nr.:
     B4MASK52N1121000
EAN/GTIN:
     5059045453185
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
wippenschalter
Kontaktanordnung = DPST
Schaltfolge = Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite = 22mm
Tafelausschnitt Höhe = 30mm
Kontaktnennstrom = 16 A
Beleuchtet = Nein
Betätigerfarbe = Schwarz
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 65
Anschlussart = Schnellverbindung
Beschriftung = Ein/Aus
AC-Nennspannung = 250V
Beschriftungsfarbe = Weiß°C

Molveno Wippschalter der Serie B4MASK mit Schutzart IP65. Zweipolige beleuchtete und nicht beleuchtete Schalter der Serie B4MASK von Molveno mit Schutzart IP65. Typische Anwendungen umfassen Außengeräte, Pumpen und Hochdruckreinigungsgeräte. Lebensdauer 50000 Zyklen Plattenausschnitt 30 x 22 mm
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
DPST
Schaltfolge:
Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite:
22mm
Tafelausschnitt Höhe:
30mm
Kontaktnennstrom:
16 A
Beleuchtet:
Nein
Betätigerfarbe:
Schwarz
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 65
Anschlussart:
Schnellverbindung
Beschriftung:
Ein/Aus
AC-Nennspannung:
250V
Beschriftungsfarbe:
Weiß°C
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, 7932535, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Molveno, B4MASK52N1121000, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 2,72*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 3,35*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,47*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,70*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 6,06*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.